大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
アロック3カ-W (+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20022768
品番
8X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,676
販売価格(税別)
¥
6,978
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
18
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
表面処理
アロック
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
4.4
寸法dk(mm)
16
ねじの呼びd
M8