5X12 ステン(+)ナベコ(T)(T) 大阪魂 20023021 5X12 ステン(+)ナベコ(T)(T) 大阪魂 20023021 5X12 ステン(+)ナベコ(T)(T) 大阪魂 20023021

ステン(+)ナベコ(T)(T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(48個) 注文コード 20023021 品番 5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 寸法H(mm)3.3 寸法dk(mm)9 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする