大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
SC-3ステン TRXタンパー(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
20023870
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,892
販売価格(税別)
¥
41,720
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.5
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3
ドライブサイズ
T10