4X10 SC-3ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20024071 4X10 SC-3ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20024071 4X10 SC-3ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20024071

SC-3ステン TRXタンパー(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20024071 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,256
販売価格(税別)
16,596

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.7 寸法k(mm)2.3 寸法dk(mm)8 ねじの呼びM4 ドライブサイズT20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする