大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
SC-3ステン TRXタンパー(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20024387
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,402
販売価格(税別)
¥
19,456
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
1
寸法k(mm)
3.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼び
M6
ドライブサイズ
T30