6X12 SC-4ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20024396 6X12 SC-4ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20024396 6X12 SC-4ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20024396

SC-4ステン TRXタンパー(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20024396 品番 6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,402
販売価格(税別)
19,456

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)12 ピッチ(mm)1 寸法k(mm)3.4 寸法dk(mm)12 ねじの呼びM6 ドライブサイズT30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする