用途工作機械、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。色インデアンレッド使用場所屋内外兼用特性耐薬品主成分ウレタン樹脂引火点(℃)24.0(ルチールホワイト)粘度70KU(ルチールホワイト)主な用途金属、プラスチック膜厚(μm)(刷毛)30~40、(エアスプレー)30~50、(エアレス)40~60不揮発分65.0%(ルチールホワイト)密度1.26(ルチールホワイト)希釈剤ユーピートップシンナー塗布方法刷毛、エアスプレー、エアレス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛)5~10、(エアスプレー)15~35、(エアレス)15~25混合比2液(5:1)可使時間(時間)3(23℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)(刷毛)110~130、(エアスプレー)130~150、(エアレス)120~140適合下塗りAPプライマー、APプライマーエコ、ハイプラサフ2C、エポロZプライマー