18-8食器篭

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)400 奥行(mm)370 注文コード20025243 品番A-1 40×37×19cmテーパー付
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は幅・奥行など13種類から選べます 他の種類を見る

食器の運搬等にお使いいただけます。

材質18-8ステンレス 幅(mm)400 高さ(mm)190 奥行(mm)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×370×190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20025295
2021-11-29
用途:
超音波洗浄機用 洗浄籠として使用。
テクノクリーン株式会社 様 (サービス業)

弊社の所有する超音波洗浄機の浴槽サイズが巾750o、奥行き390oであり
今回購入した食器籠のサイズが 2個セットすると丁度ぴったりしたサイズであり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする