エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの 水切り・たわし受け・ラック
エムテートリマツの 水切りバスケット
18-8食器篭
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
390
奥行(mm)
360
注文コード
20025286
品番
B-2 39×36×20cmテーパー付
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
食器の運搬等にお使いいただけます。
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
390
高さ(mm)
200
奥行(mm)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×360×200