日本ハートビル工業
RTC点字鋲(専用ナイロン樹脂ベース BASE65 6mm~8mm厚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1セット
1個
寸法(mm)
Φ22×5
Φ22×5
290×27×5
設置場所
屋内用
屋内外用
屋内用
材質
ノンスリップ樹脂(グレー)
ノンスリップ樹脂(グレー)
ノンスリップ樹脂(グレー)
ノンスリップ樹脂(イエロー)
ステンレスカバー+樹脂
ステンレス・ノンスリップカバー+樹脂
ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(グレー)
ステンレスカバー+ノンスリップ樹脂(イエロー)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20025355
品番
RN11T-22TC
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
施工の省力化・施工費の低コスト化を実現
材質
ノンスリップ樹脂(グレー)
寸法(mm)
Φ22×5
タイプ
脚なし/ステンレスカバー
JIS規格
対応
設置方式
埋込方式
設置場所
屋内用
注意
※RUST-22TC、290TCタイプはノンスリップ加工がされておりませんので、雨がかりなど濡れる場所でのご使用は、滑って転倒される危険性がありますので、お控えください。