エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの 水切り・たわし受け・ラック
エムテートリマツの 水切りバスケット
18-8食器篭
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
330
奥行(mm)
320
注文コード
20025356
品番
コンテナ用 33×32×21テーパー付
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
食器の運搬等にお使いいただけます。
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
330
高さ(mm)
210
奥行(mm)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×320×210