エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの 水切り・たわし受け・ラック
エムテートリマツの 水切りバスケット
抗菌コーティングテーパー付食器カゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20025399
品番
中 390×360×200mm
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
食器の運搬等にお使いいただけます。
材質
18-8ステンレス(ナイロンコーティング加工)
幅(mm)
390
高さ(mm)
200
奥行(mm)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×360×200