6X30 ホワイト+)スリムヘッドコネジ(3W 大阪魂 20025401 6X30 ホワイト+)スリムヘッドコネジ(3W 大阪魂 20025401 6X30 ホワイト+)スリムヘッドコネジ(3W 大阪魂 20025401

ホワイト+)スリムヘッドコネジ(3W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 20025401 品番 6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,588
販売価格(税別)
7,807
長さ(mm)30 十字穴番号2 寸法D(mm)10 表面処理ホワイト 寸法k(mm)1.2 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする