抗菌コーティングテーパー付食器カゴ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20025408 品番 大 400×380×210mm
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

食器の運搬等にお使いいただけます。

材質18-8ステンレス(ナイロンコーティング加工) 幅(mm)400 高さ(mm)210 奥行(mm)380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×380×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする