エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの 水切り・たわし受け・ラック
エムテートリマツの 水切りバスケット
抗菌コーティングテーパー付食器カゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20025417
品番
盆カゴ 390×280×200mm
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
食器の運搬等にお使いいただけます。
材質
18-8ステンレス(ナイロンコーティング加工)
幅(mm)
390
高さ(mm)
200
奥行(mm)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×280×200