大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ホワイト3カW TRX(ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20025471
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,886
販売価格(税別)
¥
7,169
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法k(mm)
2
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
T10
ねじの呼びd
M3