3X10 ホワイト3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20025489 3X10 ホワイト3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20025489 3X10 ホワイト3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20025489

ホワイト3カW TRX(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 20025489 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,338
販売価格(税別)
7,580
長さ(mm)10 寸法k(mm)2 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)5.5 ドライブサイズT10 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする