エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの 水切り・たわし受け・ラック
エムテートリマツの 水切りバスケット
18-8スプーン消毒篭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20025566
品番
小
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
箸、スプーン、フォークの洗浄、運搬、保管に使えます。
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
210
高さ(mm)
85
奥行(mm)
140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×140×85
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×120×65