エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの 水切り・たわし受け・ラック
エムテートリマツの 水切りバスケット
18-8スプーン消毒篭
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20025575
品番
大
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
箸、スプーン、フォークの洗浄、運搬、保管に使えます。
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
240
高さ(mm)
95
奥行(mm)
135
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×135×95
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×120×80