大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ブラック3カW TRX(ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20025577
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,042
販売価格(税別)
¥
9,129
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法k(mm)
2.6
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4