エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの 水切り・たわし受け・ラック
エムテートリマツの 水切りバスケット
18-8縦型スプーン篭I
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20025618
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
133
高さ(mm)
115
奥行(mm)
73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×73×115