エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの 水切り・たわし受け・ラック
エムテートリマツの 水切りバスケット
18-8縦型スプーン篭II
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20025627
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
136
高さ(mm)
120
奥行(mm)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×71×120