4X18 ブラック3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20025717 4X18 ブラック3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20025717 4X18 ブラック3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20025717

ブラック3カW TRX(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20025717 品番 4X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,211
販売価格(税別)
8,374
長さ(mm)18 寸法k(mm)2.6 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 ドライブサイズT20 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする