4X20 ホワイト3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20025726 4X20 ホワイト3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20025726 4X20 ホワイト3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20025726

ホワイト3カW TRX(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(900個) 注文コード 20025726 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,309
販売価格(税別)
7,554
長さ(mm)20 寸法k(mm)2.6 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 ドライブサイズT20 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする