エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの ボール・ざる・漬物・米びつ
エムテートリマツの ざる置台
18-8新型丸型ざる置台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20025758
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
重なり具合が良いので収納スペースが縮小できます。
材質
本体:18-8ステンレス、キャスター:ゴム
品番
SK55-2
高さ(mm)
540
内径(Φmm)
(上枠)500
外径(Φmm)
(上枠)550
キャスター径(Φmm)
50