エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの ボール・ざる・漬物・米びつ
エムテートリマツの ざる置台
18-8丸型ざる置き台H-C(白キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20025776
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス、キャスター:ナイロン
高さ(mm)
630
内径(Φmm)
(上枠)508
外径(Φmm)
(上枠)550
キャスター径(Φmm)
75