5X8 ホワイト3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20025787 5X8 ホワイト3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20025787 5X8 ホワイト3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20025787

ホワイト3カW TRX(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20025787 品番 5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,945
販売価格(税別)
8,132
長さ(mm)8 寸法k(mm)3.3 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)9 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする