エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの ボール・ざる・漬物・米びつ
エムテートリマツの ざる置台
丸型ざる置台ドライ用600mm共栓バルブ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20025794
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
受皿付きでドライ式の床を守ります。
材質
本体:18-8ステンレス、キャスター:ナイロン
高さ(mm)
600
外径(Φmm)
(上枠)600
キャスター径(Φmm)
75