曜日別特売
H-4693 だんらん ステンレス製ガラス蓋付3段蒸し器 パール金属 20025872

H-4693 だんらん ステンレス製ガラス蓋付3段蒸し器 パール金属 20025872
H-4693 だんらん ステンレス製ガラス蓋付3段蒸し器 パール金属 20025872

だんらん ステンレス製ガラス蓋付3段蒸し器

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20025872品番H-4693
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

オール熱源対応
もち米の蒸せる目安は約3升です。

サイズ(cm)30材質本体:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂 目皿:ステンレス鋼 蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 金属部:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂 つまみの座板:ナイロン質量(g)4190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×380底面の厚さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20025872
2023-12-06
用途: 会社での餅つき会
卸売・小売業

3段に重ねて蒸したかったので、本セットを2個買いました。(一番下の鍋は1つで良かったのですが)
セイロが3段ある(4段蒸し器?)も準備していただけるとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20025872
2021-02-19
用途: 米麹米蒸し及び大豆蒸し
その他業種

自家製味噌造りで、米麹の発酵からやっていますが、蒸し器が二段で小さく、
3升ほどの米を蒸すのに3回に分けて行っていました。
これでは時間が掛かるので、一度に蒸し上げられる蒸し器を探していた次第。
 尚今回は、米麹作りの機会がない為、毎日食べる大豆を、IHで蒸してみました。
故に、二段目だけの使用になります。
また蒸し器には、それぞれ金属製の中敷きも付属しておりますが、今回は、浸漬大豆を直に入れて蒸かしました。
結果は、重ね部のシール具合も良く上々の出来。
単価的にアチラ物かと思っていましたが、国産で丈夫な作りに、大いに満足しています。

対象商品 : 20025872
2019-10-26
用途: 餅つきに使用するつもりです。
別木農園農・林・水産業

未使用です、しかし納品対応にはいつも満足しています。

対象商品 : 20025872
2018-01-06
用途: 年末の餅つき

年末ぎりぎりに注文しましたので、間に合うか心配しましたが、即発送していただき助かりました。しかし、残念なことに底がへこみ変形していました。返品する時間もなく、そのまま使いましたが、箱はしっかりしていたので、不良品を入れて発送されたものと思います。

対象商品 : 20025872
2018-01-17
用途: もち米を蒸すのに使用。

価格も安くて、軽くて容量もたっぷりで満足しています。

対象商品 : 20025872
2017-12-14
用途: 餅つき、山菜おこわ、赤飯作り等
公益社団法人津山市観光協会北支部

まだ使用していないが、年末の餅つきに使用。薪使用での作業が面倒で、IHで使用できる物に買い替え。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする