6X10 ブラック3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20025979 6X10 ブラック3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20025979 6X10 ブラック3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20025979

ブラック3カW TRX(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 20025979 品番 6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,422
販売価格(税別)
7,656
長さ(mm)10 寸法k(mm)3.9 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10.5 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする