6X16 ブラック3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20026015 6X16 ブラック3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20026015 6X16 ブラック3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20026015

ブラック3カW TRX(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 20026015 品番 6X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,058
販売価格(税別)
6,416
長さ(mm)16 寸法k(mm)3.9 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10.5 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする