大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
ホワイト3カW TRX(ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
20026031
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,924
販売価格(税別)
¥
5,385
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法k(mm)
3.9
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10.5
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6