6X25 ホワイト3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20026049 6X25 ホワイト3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20026049 6X25 ホワイト3カW TRX(ナベコ 大阪魂 20026049

ホワイト3カW TRX(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20026049 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300
長さ(mm)25 寸法k(mm)3.9 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10.5 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする