大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の つまみ
BK SUS(-)ローレットビス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
呼び
M3.0
注文コード
20026085
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
材質:SUS303
特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。
長さ(mm)
10
呼び
M3.0
寸法D(mm)
1.5
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
1.6
寸法A(Φmm)
8