大阪魂
BK SUS(-)ローレットビス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
呼び
M3.0
注文コード
20026110
品番
3X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
材質:SUS303
特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。
長さ(mm)
15
呼び
M3.0
寸法D(mm)
1.5
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
1.6
寸法A(Φmm)
8