3X25 BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂 20026119

 

3X25 BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂 20026119
3X25 BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂 20026119
3X25 BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂 20026119

BK SUS(-)ローレットビス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(300個)呼びM3.0注文コード20026119品番3X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,404
販売価格(税別)
87,640

材質:SUS303
特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。

長さ(mm)25呼びM3.0寸法D(mm)1.5寸法B(mm)4寸法C(mm)1.6寸法A(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする