4X40 BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂 20026207 4X40 BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂 20026207 4X40 BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂 20026207

BK SUS(-)ローレットビス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(150個) 呼びM4.0 注文コード20026207 品番4X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,700
販売価格(税別)
77,000
この商品は呼び・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

材質:SUS303
特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。

長さ(mm)40 呼びM4.0 寸法D(mm)1.8 寸法B(mm)5 寸法C(mm)2 寸法A(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする