5X20 BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂 20026250 5X20 BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂 20026250 5X20 BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂 20026250

BK SUS(-)ローレットビス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びM5.0 注文コード20026250 品番5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は呼び・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

材質:SUS303
特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。

長さ(mm)20 呼びM5.0 寸法D(mm)1.8 寸法B(mm)5 寸法C(mm)2 寸法A(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする