パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の ストッカー
やさいストッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20026947
品番
H-5888
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
常温で根菜や果物をじょうずに保存
材質
ポリプロピレン
質量(g)
430
タイプ
ミニ
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×250×245