大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
SUS+DIN7985(PAN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20026977
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,496
販売価格(税別)
¥
2,269
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
十字穴#1 H型
寸法k(mm)
2.4
寸法dk(mm)
5.7〜6.0
ねじの呼びd
M3