4X20 SUS+DIN7985(PAN 大阪魂 20027178 4X20 SUS+DIN7985(PAN 大阪魂 20027178 4X20 SUS+DIN7985(PAN 大阪魂 20027178

SUS+DIN7985(PAN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 20027178 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,239
販売価格(税別)
5,672
長さ(mm)20 十字穴番号十字穴#2 H型 寸法k(mm)3.1 寸法dk(mm)7.64〜8.0 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする