大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
SUS+DIN7985(PAN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20027248
品番
4X60(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,066
販売価格(税別)
¥
12,787
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
十字穴番号
十字穴#2 H型
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(mm)
7.64〜8.0
ねじの呼びd
M4
ねじ部長さ(mm)
全ねじ