中島利器
中島利器の ハサミ
中島利器の 万能ハサミ
ダリヤ ステンキャップ付ハサミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
色
ブルー
注文コード
20027516
品番
200mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製。マグネット。
全長(mm)
200
色
ブルー
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(キャップ)
PP
材質(刃)
ステンレス