中島利器
中島利器の ハサミ
中島利器の 万能ハサミ
ダリヤ ステンキャップ付ハサミ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
20027525
品番
200mm
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレス製。マグネット。
全長(mm)
200
色
ブラック
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(キャップ)
PP
材質(刃)
ステンレス