大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
サビナイBステン(+)JISマルコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
20027869
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,506
販売価格(税別)
¥
25,005
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.5
寸法q(mm)
1.33
ピッチP(mm)
0.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3