大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
サビナイBステン(+)JISマルコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20027957
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,724
販売価格(税別)
¥
13,385
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.1
寸法q(mm)
1.93
ピッチP(mm)
0.75
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4