大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
サビナイBステン(+)JISマルコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20028045
品番
5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,494
販売価格(税別)
¥
23,176
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.4
寸法m(mm)
4.8
寸法q(mm)
2.63
ピッチP(mm)
0.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5