- WOODLOVE 水性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ 20028295 - WOODLOVE 水性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ 20028295 - WOODLOVE 水性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ 20028295 - WOODLOVE 水性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ 20028295 - WOODLOVE 水性ウレタンニス ニッペホームプロダクツ 20028295

WOODLOVE 水性ウレタンニス

(19件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(125mL) 注文コード 20028295 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,868 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。

用途
家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。
屋内で使用する木製家具や工作品に。
チーク 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性耐摩耗、耐久 主成分高性能ウレタン樹脂 希釈剤水(0〜5%以内) 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚)
注意
※塗る面のゴミ、油分、かび、藻などを取って下さい。サンドペーパー(240〜320番)で木目に沿って軽く研磨して下さい。ワックスのかけている所は、塗る前にサンドペーパーをかけ、ペイントうすめ液できれいに拭き取って下さい。
※フタを開ける前に、中身が均一にまざる様、よくかき混ぜて下さい。
※一度に厚く塗らないで下さい。泡立ちや、乾燥不良の原因になります。
※雨の日や、湿度(80%以上)の高い日、風が強い日、気温(5℃以下)が低い日の塗装は避けて下さい。
※塗り重ねをする前に、十分に乾燥している事を確認し、塗膜にサンドペーパー(400〜600番)で軽く研磨すると、きれいに仕上がります。
※表示の塗り面積、乾燥時間は、素材の状態、塗り方によって、多少異なります。
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。

商品説明動画

【木材DIY】パレットテーブルの作り方 水性ウレタンニス
【木材DIY】パレットベンチの作り方 水性ウレタンニス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20028417
2021-08-11
用途:
木工作業
建設業・工事業

屋内での作業にも安心。におわない。乾きが早い。滲まない。便利。強い。文句なし。

対象商品:
20028347
2020-04-29
用途:
ペンキを塗った後の仕上げ
その他業種

匂いがほぼありません。速乾性があるので、塗る時は素早くしないと刷毛跡がのこるので
少々コツがいります。

対象商品:
20028417
2020-04-20
用途:
diy木工作品の塗装
農・林・水産業

価格も手ごろできれいに仕上がります。塗装後のさわり後心地も申し分ありません。

対象商品:
20028338
2019-07-25
用途:
作業台の塗装

塗装時の伸びは余り良くないが、乾燥時にコテや刷毛の跡は残りにくかった。
艶は良く出てると思う。
表面硬度は余り高くないので、長時間重い物を載せると跡が付きやすいかも。

1人が参考にしています
対象商品:
20028417
2019-10-29
用途:
ロフト階段(タモ材)塗装
建設業・工事業

艶、滑りにくさ共良好です。他の商品と遜色ないです。

対象商品:
20028347
2019-04-29
用途:
DIY
アトリエ C 様 (卸売・小売業)

水性ステインの次に、水で薄めて2度塗りで上品な仕上がりになります。
匂いもなく、乾きも早いので室内作業に重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
20028277
2019-02-22
用途:
DIY仕上げとして
医療・福祉・介護関連業

キャベツボックス等作った時、お気に入りの生地をカラーコピーして、側面に木工ボンドで貼り付けて、乾いたらこちらの商品を塗って仕上げています。

カチカチにコーティングしてくれるので、
紙でも傷付かないし、マット仕上げなので
他の木材部分と馴染んで、可愛いです。
ステンシルは苦手なので…重宝してます。

モノタロウさん、もっとWOODLOVEシリーズの取り扱いを増やして下さい!

1人が参考にしています
対象商品:
20028277
2018-12-12
用途:
早く乾く
サービス業

塗装した自作の棚のクロスに色移りしないか心配でウレタンニスを使いました
結構塗りやすく乾きも早いので扱いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする