3X10 3カステンコ TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20028788 3X10 3カステンコ TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20028788 3X10 3カステンコ TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20028788

3カステンコ TRXタンパー(サラコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 20028788 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.5 表面処理3価ステンコート 寸法k(mm)1.75 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM3 ドライブサイズT10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする