4X16 3カステンコ TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20028858 4X16 3カステンコ TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20028858 4X16 3カステンコ TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20028858

3カステンコ TRXタンパー(サラコ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 20028858 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,058
販売価格(税別)
14,598

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)16 ピッチ(mm)0.7 表面処理3価ステンコート 寸法k(mm)2.3 寸法dk(mm)8 ねじの呼びM4 ドライブサイズT20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする